Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA212
Poulie 2 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :02SPA212
Rubix :X600-1420205
EAN :3660338290435


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 2 |
Documents
Détails articles : POULIE 2G SPA 212 MA 2517
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 2 |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Type | 7 |
| Largeur de couronne | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 217,5 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 34,59 €
33,02 € HT
/ unité
39,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h