Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA180
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA180
Rubix :C600-1271163
Fabricant :856483
EAN :3660338117695


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 180 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 180 MA 2517
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 180 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 185,5 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,19 € HT
/ unité
55,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h