Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPB132

Poulie 1 gorge SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :01SPB132
Rubix :C600-1269184
Fabricant :856219
EAN :3660338115080
POULIE 1G SPB 132 MA 1610

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 1G SPB 132 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type1
Largeur de couronne25 mm
Diamètre extérieur139 mm
Largeur25 mm
20,36 € HT
/ unité
24,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h