Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC530

Poulies en V à six rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPC530
Rubix :C600-1271416
Fabricant :856746
EAN :3660338120305
POULIE 6G SPC 530 MA 5050

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence530 mm
Moyeu amovible Taper4545
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPC 530 MA 5050


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence530 mm
Moyeu amovible Taper4545
Matièrefonte
Nombre de rainures6
Type5
Largeur de couronne162 mm
Diamètre extérieur539,6 mm
Largeur127 mm
Promotion
Au lieu de 191,17 €
181,97 € HT
/ unité
218,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours