Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB335
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB335
Rubix :C600-1271499
Fabricant :856843
EAN :3660338121258


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 335 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 335 MA 4040
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 335 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 10 |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 342 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,24 € HT
/ unité
489,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours