Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ067

Poulie 3 gorges SPZ

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :03SPZ067
Rubix :C600-1271123
Fabricant :856439
EAN :3660338117268
POULIE 3G SPZ 67 MA 1108
Résumé technique
Profilspz
Diamètre de référence67 mm
Nombre de gorges3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPZ 67 MA 1108


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence67 mm
Nombre de gorges3
Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte
Type8
Largeur de couronne40 mm
Diamètre extérieur71 mm
Largeur22 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,47
6,14 HT
/ unité
7,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours