Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPC375

Poulie

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :10SPC375
Rubix :X600-1420167
EAN :3660338291951
POULIE 10G SPC 375 MA 4545

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence375 mm
Moyeu amovible Taper4545
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 10G SPC 375 MA 4545


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPC - Douille conique type (4545) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales.

Applications

Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence375 mm
Moyeu amovible Taper4545
Matièrefonte
Nombre de rainures10
Largeur de couronne263,5 mm
Diamètre extérieur384,6 mm
Largeur114 mm
596,17 € HT
/ unité
715,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours