Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ170

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ170
Rubix :C600-1271238
Fabricant :856561
EAN :3660338118470
POULIE 4G SPZ 170 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence170 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 170 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence170 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type2
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur174 mm
Largeur45 mm
139,50 € HT
/ 3 unités
167,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours