Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPZ315

Poulie 1 gorge SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :01SPZ315
Rubix :C600-1271033
Fabricant :856260
EAN :3660338115493
POULIE 1G SPZ 315 MA 2012

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence315 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 1G SPZ 315 MA 2012


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence315 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type4
Largeur de couronne16 mm
Diamètre extérieur319 mm
Largeur32 mm
87,00 € HT
/ 4 unités
104,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours