Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB355

Poulie 10 gorges SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :10SPB355
Rubix :C600-1271500
Fabricant :856844
EAN :3660338121265
POULIE 10G SPB 355 MA 4040

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper4040
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 10G SPB 355 MA 4040


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte
Nombre de rainures10
Type6
Largeur de couronne196 mm
Diamètre extérieur362 mm
Largeur102 mm
Promotion
Au lieu de 209,08 €
202,11 € HT
/ unité
242,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours