Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPC1000

Poulie 4 gorges SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPC1000
Rubix :C600-1271202
Fabricant :856525
EAN :3660338118111
POULIE 4G SPC 1000 MA 5050

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence1000 mm
Moyeu amovible Taper5050
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPC 1000 MA 5050


Poulie en V - SPC - Douille conique type (3535) - Fonte GG25

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence1000 mm
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type4
Largeur de couronne111 mm
Diamètre extérieur1009,6 mm
Largeur127 mm
1 022,64 € HT
/ unité
1 227,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours