Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC450
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC450
Rubix :C600-1271115
Fabricant :856431
EAN :3660338117183


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 450 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 459,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,76 € HT
/ unité
360,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h