Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ355

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ355
Rubix :C600-1271246
Fabricant :856569
EAN :3660338118555
POULIE 4G SPZ 355 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 355 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type5
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur359 mm
Largeur45 mm
96,68 € HT
/ unité
116,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours