Postes complets oxyflamme de coupage

Filtres
Catégories
  • poste complet oxyflamme de coupage (4)
  • Marque
  • cemont
    (1)
  • gce
    (2)
  • oerlikon welding
    (1)
  • 4 produit(s) avec 4 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • cemont :W000291590
    • rubix :0160-7233188
    • ean :4028659164238
    brand logo
    • Typebouteilles de gaz sans contrat
    • Modèlerollerflam
    • Capacité2 m³
    2 333,66 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    brand logobrand logo
    • oerlikon welding :W000291584
    • rubix :2212-7253600
    • ean :4028659164092
    brand logo
    • Typebouteilles de gaz sans contrat
    • Capacité0,5 m³
    • Gazoxygène/ad
    1 382,96 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    brand logobrand logo
    • gce :F161041
    • rubix :0155-7014977
    • ean :8592346622838
    brand logo
    • Typeb5
    • Gazoxygène
    brand logo
    1 394,72 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    brand logobrand logo
    • gce :F161045
    • rubix :0155-7015290
    • ean :8592346253001
    brand logo
    • Typeb5
    • Capacité1 m³
    • Gazoxygène
    1 187,91 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (20) jours