Poste complet oxyflamme de coupage
Filtres
Catégories
poste complet oxyflamme de coupage (4)
Marque
gce
(2)
oerlikon
(1)
oerlikon welding
(1)
4 produit(s) avec 4 référence(s) :
Poste complet oxyflamme de coupage Oerlikon W000291590, Type: Bouteilles de gaz sans contrat | Modèle: ROLLERFLAM | Gaz: Oxygène/AD
- oerlikon :W000291590
- rubix :0160-7233188
- fabricant :W000291590
- ean :4028659164238
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:bouteilles de gaz sans contrat
- Modèle:rollerflam
- Capacité:2 m³
2 333,66 € HT
/ unité
Poste complet oxyflamme de coupage Oerlikon Welding W000291584, Type: Bouteilles de gaz sans contrat | Gaz: Oxygène/AD
- oerlikon welding :W000291584
- rubix :2212-7253600
- ean :4028659164092
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:bouteilles de gaz sans contrat
- Capacité:0,5 m³
- Gaz:oxygène/ad
1 382,96 € HT
/ unité
Poste complet oxyflamme de coupage GCE F161041, Type: B5 | Gaz: Oxygène
- gce :F161041
- rubix :0155-7014977
- ean :8592346622838
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:b5
- Gaz:oxygène
1 394,72 € HT
/ unité
Poste complet oxyflamme de coupage GCE F161045, Type: B5 | Gaz: Oxygène
- gce :F161045
- rubix :0155-7015290
- ean :8592346253001
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:b5
- Capacité:1 m³
- Gaz:oxygène
1 187,91 € HT
/ unité





