Poste complet oxyflamme de coupage Oerlikon Welding W000291584, Type: Bouteilles de gaz sans contrat | Gaz: Oxygène/AD
Postes flammes Oxyflam 500L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000291584
Rubix :2212-7253600
EAN :4028659164092
Documents
Détails articles : PETIT PRODIGE 500 WELDING KIT
Ensemble complet prêt à l’emploi, monté et testé à 100 % comprenant 2 bouteilles et son chariot ainsi qu'un équipement de soudage complet.
Points forts
Equipé complet pour le soudage avec bouteilles Ox 500 L & Ad 400 L + chariot.
Soudage, soudo-brasage, brasage, chauffage / plomberie.
Possibilité d'équiper pour le coupage, nous consulter.
Soudage, soudo-brasage, brasage, chauffage / plomberie.
Possibilité d'équiper pour le coupage, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouteilles de gaz sans contrat |
|---|---|
| Capacité | 0,5 m³ |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 382,96 € HT
/ unité
1 659,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
