Ponceuse à bande Makita 9403J, Puissance: 1200 W | Dimensions de plateau: 100 x 610 mm | Poids: 5.7 kg
Ponceuse à bande 1200 W 100 x 610 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :9403J
Rubix :0142-5244776
EAN :0088381640763

Documents
Détails articles : PONCEUSE BANDE 1200W D=100X610 MAK-PAC
Ponceuse à bande 1200 W 100 x 610 mm
- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
- Sac à poussière orientable
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
- Sac à poussière orientable
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1200 W |
|---|---|
| Poids | 5,7 kg |
| Sans fil | non |
| Largeur courroie | 100 mm |
| Vitesse de la bande | 500 m/min |
| Longueur de bande | 610 mm |
| Dimensions de plateau | 100 x 610 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,12 € HT
/ unité
379,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
