Ponceuse à bande Fein 72280550000, Puissance: 800 W | Dimensions de plateau: N/A mm | Poids: 2.1 kg
Lime à bande. BF 10-280 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72280550000
Rubix :0140-5251355
EAN :4014586867250





Documents
Détails articles : LIME A BANDE BF 10-280 E
Lime à bande. BF 10-280 E. Lime à bande ultra performante pour les endroits difficiles d'accès dans le domaine du traitement de l'acier inoxydable.
Puissance absorbée: 800 W|Puissance utile: 550 W|Vitesse à vide: 10 000 - 28 000 min⁻¹|Vitesse de bande: 12 - 32 m/sec|Dimensions des bandes: 520 x 3/6/20 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,10 kg
Points forts
Moteur haute performance FEIN pour un rendement maximal et une vitesse de rotation constante aussi avec des charges élevées. Très bonne maniabilité. Ultra performante pour les endroits difficiles d'accès dans le domaine du traitement de l'acier inoxydable. Vitesses de bande optimales pour une utilisation efficace de différentes bandes abrasives, feutre et de polissage.
Applications
Moteur haute performance FEIN pour un rendement maximal et une vitesse de rotation constante aussi avec des charges élevées. Vitesses de bande optimales pour une utilisation efficace de différentes bandes abrasives, feutre et de polissage. Très bonne maniabilité - Bras de ponçage pivotable sans outil à 180°, montage et ajustage de bande sans outil. Guidage de bande parfait. Largeurs de bande entre 3 et 20 mm. Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour la protection des surfaces sensibles. Bras de ponçage à moyeu déporté et droits pour diverses applications. Démarrage progressif. Protection contre le redémarrage intempestif. Câble industriel H 07. Vaste gamme d'accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 800 W |
|---|---|
| Poids | 2,1 kg |
| Sans fil | non |
| Dimensions de plateau | n/a mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 088,08 € HT
/ unité
1 305,70 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
