Ponceuse à bande Fein 79021600403, Puissance: 3100 W | Poids: 103 kg
Unité motrice mobile. GIMS 75 2H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :79021600403
Rubix :0140-5302075
EAN :4014586878614
Documents
Détails articles : GIMS 75 2H 79021600403
Unité motrice mobile. GIMS 75 2H. Unité motrice mobile pour travaux de ponçage efficaces au sol.
Puissance absorbée: 2,6 / 3,1 kw|Tension: 3 x 400/440V 50/60Hz|Vitesse à vide: 1 500 / 3 000 min⁻¹|Dimensions des bandes: 75 x 2 000 mm|Poids: 103 kg
Applications
Position de travail confortable : position debout. Grande efficacité pour le ponçage et l'ébavurage de cordons de soudure au sol. Meulage et décapage de pièces en acier. Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min). Position du timon réglable en continu. Faible écart au mur. Butée de profondeur.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 3100 W |
|---|---|
| Poids | 103 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 310,91 € HT
/ unité
7 573,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


