Ponceuse à bande Fein 99001012020, Dimensions de plateau: N/A mm | Poids: 13 kg
Module de grugeage stationnaire. GRIT GHBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :99001012020
Rubix :0140-5303295
EAN :4014586887005



Documents
Détails articles : STATION DE GRUGEAGE GHBR 99001012020
Module de grugeage stationnaire. GRIT GHBR. Module de grugeage stationnaire.
Ø tube: 16 - 42,4 mm|Dimensions LxlxH: 700 x 240 x 207 mm|Dimensions des bandes: 50 x 1 150 mm|Poids: 13 kg
Applications
Utilisation possible même sur place. Traitement aisé de tubes de diamètres divers. Réalisation d’arrondis précis en une seule étape. Pour le grugeage précis d’arrondis (avec un diamètre compris entre 16 et 42,40 mm) sur les tubes et les profilés. Rouleaux de contact pour divers diamètres de tube. Utilisation possible uniquement avec GHB15-50 INOX.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 13 kg |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Dimensions de plateau | n/a mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 241,95 € HT
/ unité
1 490,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
