Ponceuse à bande Makita 9031, Puissance: 550 W | Poids: 2.1 kg
Ponceuse à bande 550 W 30 x 533 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :9031
Rubix :0142-5021809
EAN :0088381016254

Documents
Détails articles : PONCEUSE BANDE 9031 550W 30X533MM
Vitesse de la bande variable en fonction des travaux à effectuer. Aspiration des poussières par raccordement à un aspirateur Protection anti-poussière renforcée Dimensions de la bande : 30 x 533 mm Livrée avec 11 bandes abrasives.
Points forts
Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.
-
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.
-
Applications
Idéale pour ponçer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers.
-
-
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 550 W |
|---|---|
| Poids | 2,1 kg |
| Sans fil | non |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Vitesse de la bande | 1000 m/min |
| Longueur de bande | 533 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,41 € HT
/ unité
430,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
