Ponceuse à bande Fein 79023050443, Puissance: 4000 W | Dimensions de plateau: 150 x 2000 mm | Poids: 93 kg

Ponceuse à bande, 150 mm. Ponceuse à bande 150 mm GIS 150 (avec pied)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :79023050443
Rubix :0140-5302749
EAN :4014586878225
PONCEUSE A BANDE GIS 150 VERSION FACELIFT

Résumé technique

Puissance4000 W
Poids93 kg
Vitesse à vide3450 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE A BANDE GIS 150 VERSION FACELIFT


Ponceuse à bande, 150 mm. Ponceuse à bande 150 mm GIS 150 (avec pied). Ponceuse haute performance pour les applications de ponçage standard de pièces ultra larges.
Puissance absorbée: 4 kw|Tension: 3 x 400/440V 50/60Hz|Vitesse à vide: 3 000 min⁻¹|Vitesse à vide 50 Hz: 3 000 min⁻¹|Vitesse à vide 60 Hz: 3 450 min⁻¹|Dimensions des bandes: 150 x 2 000 mm|Poids: 93 kg

Applications

Ponceuse à bande haute performance avec pied stable. Vitesse constante pour une grande performance d'usinage grâce au moteur robuste de 4 kW. Très bon rapport qualité/prix. Boîte à poussière amovible. Système de tension de la bande breveté. Peu de vibrations grâce à une construction robuste.

Informations techniques


Attributs
Puissance4000 W
Poids93 kg
Vitesse à vide3450 rpm
Sans filnon
Largeur courroie150 mm
Longueur de bande2000 mm
Dimensions de plateau150 x 2000 mm
3 150,12 € HT
/ unité
3 780,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours