Ponceuse à bande Fein 79022950443, Puissance: 4000 W | Poids: 74 kg

Ponceuse à bande. Ponceuse à bande 75 mm GIS 75 (avec pied)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :79022950443
Rubix :0140-5302748
EAN :4014586878126
PONCEUSE A BANDE GIS 75 VERSION FACELIFT

Résumé technique

Puissance4000 W
Poids74 kg
Vitesse à vide3000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE A BANDE GIS 75 VERSION FACELIFT


Ponceuse à bande. Ponceuse à bande 75 mm GIS 75 (avec pied). Ponceuse haute performance pour les applications de ponçage standard.
Puissance absorbée: 4 kw|Tension: 3 x 400/440V 50/60Hz|Vitesse à vide: 3 000 min⁻¹|Vitesse à vide 50 Hz: 3 000 min⁻¹|Vitesse à vide 60 Hz: 3 450 min⁻¹|Dimensions des bandes: 75 x 2 000 mm|Poids: 74 kg

Points forts

Ponceuse à bande haute performance avec pied machine stable|Vitesse constante pour une grande performance d'usinage grâce au moteur robuste de 4 kW|Très bon rapport qualité/prix|Boîte à poussière amovible|Système de tension de la bande breveté|Peu de vibrations grâce à une construction robuste

Applications

Ponceuse à bande haute performance avec pied stable. Vitesse constante pour une grande performance d'usinage grâce au moteur robuste de 4 kW. Très bon rapport qualité/prix. Boîte à poussière amovible. Système de tension de la bande breveté. Peu de vibrations grâce à une construction robuste.

Informations techniques


Attributs
Puissance4000 W
Poids74 kg
Vitesse à vide3000 rpm
Sans filnon
Largeur courroie75 mm
Longueur de bande2000 mm
2 631,76 € HT
/ unité
3 158,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours