Ponceuse à bande Fein 79021400403, Puissance: 4000 W | Poids: 110 kg
Unité motrice mobile. GRIT GIMS 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :79021400403
Rubix :0140-5302506
EAN :4014586872643



Documents
Détails articles : MACHINE MOBILE DE PONCAGE GIMS 150
Unité motrice mobile. GRIT GIMS 150. Unité motrice mobile pour travaux de ponçage efficaces au sol.
Puissance absorbée: 4 kw|Tension: 3 x 400/440V 50/60Hz|Vitesse à vide: 3 000 min⁻¹|Dimensions des bandes: 150 x 2 000 mm|Poids: 110 kg
Applications
Position de travail confortable : position debout. Grande efficacité pour le ponçage et l'ébavurage de cordons de soudure au sol. Meulage et décapage de pièces en acier. Position du timon réglable en continu. Faible écart au mur. Butée de profondeur.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Poids | 110 kg |
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 827,87 € HT
/ unité
6 993,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
