Pompe submersible eau tout type Mecaline 884412
Pompe vide cave submersible pour eaux usee - flotteur intégré - automatique/manuel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884412
Rubix :P600-8209584
EAN :3660338378379


Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 0,26 kW |
| Hauteur de refoulement | 6,4 m |
Documents
Détails articles : POMPE SUBMERSIBLE H6 Q100 P2
Les électropompes submersibles à roue ouverte ont été réalisées en utilisant les systèmes de projet d’ingénierie et de design industriel les plus modernes et les plus sophistiqués. La forme particulière, l'interrupteur de fonctionnement automatique intégré, la possibilité de fonctionner même partiellement immergée, l'absence totale de vis, les polymères composites particuliers utilisés, consentent à notre produit de faire partie des pompes les plus innovantes et technologiquement avancées du marché actuel. Les électropompes submersibles ont été conçues pour le pompage d'eaux propres, usées, non agressives pour les matériaux de la pompe.Les électropompes submersibles peuvent fonctionner même partiellement immergées et elles peuvent aspirer de l'eau jusqu'à 2 mm (884412 en mode manuel).CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTIONCorps de pompe, bouchon et base filtre : TechnopoliméreTurbine: TechnopoliméreSupport roulements : Aluminium moulé sur pression UNI 5076Corps de moteur: en a Acier inox AISI 304Abre de pompe: en a Acier inox AISI 420 FGarniture mécanique partie pompe : Carbone dur - CéramiqueGarniture partie moteur: à lèvre en élastomèreCâble d’alimentation : 10 m H05RN-FImmergée max. 5 mt
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 0,26 kW |
| Hauteur de refoulement | 6,4 m |
| Diamètre de passage | 2 mm |
| Débit | 100 l/min |
| Type de fluide | eaux usées |
| Type de pompe | submersible |
| Type d'eau | pollué |
| Poids | 5,4 kg |
| Température minimale du fluide | 40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,94 € HT
/ unité
361,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h