Pompe submersible eau tout type Mecaline 899042

POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE POUR EAUX USEE - CORPS SOLIDES MAX Ø4MM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :899042
Rubix :P600-8366918
EAN :3660338526954
POMPE IMMERGEE H30 Q500 P4 W1100

Résumé technique

Tension230 V
Puissance1,1 kW
Hauteur de refoulement15,5 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE IMMERGEE H30 Q500 P4 W1100


Les électropompes submersibles sont particulièrement adaptées au relèvement de liquides propres ou partiellement sales, même avec des corps solides en suspension avec un Ø maximum de 4 mm, non explosifs et chimiquement non agressifs pour les matériaux de la pompe, sans parties abrasives. CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION: Corps de moteur: acier inox AISI 304; Corps de pompe : En fonte G20 avec traitement anti-corrosion; Turbine: Laiton étampé UNI-EN 12165; Arbre de pompe: acier inox AISI 304; Garniture mécanique partie pompe: Carbure de silicium-alumine; Garniture mécanique partie moteur: Graphite - Alumine; Câble d’alimentation : 10 m H07RN-F;

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
Puissance1,1 kW
Hauteur de refoulement15,5 m
Débit500 l/min
Type de fluideeaux usées
Type de pompesubmersible
Type d'eaupollué
Poids21,5 kg
1 111,45 HT
/ unité
1 333,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours