Pompe submersible eau tout type Makita PF1110
Pompe immergée à eau chargée 1100 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :PF1110
Rubix :0142-5244604
EAN :0088381888165


Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 1,1 kW |
| Hauteur de refoulement | 10 m |
Documents
Détails articles : POMPE SUB A EAU CHARGEE1100W
Pompe immergée à eau chargée 1100 W
- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce
- Dimensions (LxlxH) 160 x 150 x 355mm
-Modèle PF1110
-Poids 5,9kg.
- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce
- Dimensions (LxlxH) 160 x 150 x 355mm
-Modèle PF1110
-Poids 5,9kg.
Points forts
Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 1,1 kW |
| Hauteur de refoulement | 10 m |
| Diamètre de passage | 40 mm |
| Débit | 250 l/min |
| Type de pompe | submersible |
| Type d'eau | pollué |
| Poids | 7 kg |
| Température maximale du fluide | 35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,56 € HT
/ unité
323,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h