Pompe submersible eau tout type Mecaline 899044
POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE POUR EAUX USEE - CORPS SOLIDES MAX Ø10MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :899044
Rubix :P600-8366917
EAN :3660338526961


Résumé technique
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Puissance | 1,1 kW |
| Hauteur de refoulement | 16,1 m |
Documents
Détails articles : POMPE IMMERGEE H36 Q600 P10 W1100
Les électropompes submersibles sont particulièrement adaptées au relèvement de liquides propres ou partiellement sales, même avec des corps solides en suspension avec un Ø maximum de 10 mm, non explosifs et chimiquement non agressifs pour les matériaux de la pompe, sans parties abrasives. CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION: Corps de moteur: acier inox AISI 304; Corps de pompe : En fonte G20 avec traitement anti-corrosion; Turbine: En fonte G20 avec traitement anticorrosion; Arbre de pompe: acier inox AISI 304; Garniture mécanique partie pompe: Modèle BT Burgmann Q7 à haut rendement en carbure de silicium; Garniture mécanique partie moteur: Modèle BT Burgmann Q7 à haut rendement en carbure de silicium; Câble d’alimentation : 10 m H07RN-F;
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Puissance | 1,1 kW |
| Hauteur de refoulement | 16,1 m |
| Débit | 550 l/min |
| Type de fluide | eaux usées |
| Type de pompe | submersible |
| Type d'eau | pollué |
| Poids | 25,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 160,02 € HT
/ unité
1 392,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours