Pompe submersible eau tout type Grundfos UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m
Unilift KP
Voir les informations techniquesRéférences
Grundfos :UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m
Rubix :4131-5462529
Fabricant :011H1300
EAN :5700391115400


Résumé technique
| Tension | 220/230 V |
|---|---|
| Puissance | 0,15 kW |
| Hauteur de refoulement | 5,5 m |
Détails articles : KP150 1X220-230V S/FLOT SCHU POMPE SUB. DEB.4M3/H VIT
UNILIFT KP est une pompe submersible compacte en acier inoxydable conçue pour pomper de l'eau non agressive et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portable ou en installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220/230 V |
|---|---|
| Puissance | 0,15 kW |
| Hauteur de refoulement | 5,5 m |
| Diamètre de passage | 10 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Type de fluide | eau non agressive;eaux grises |
| Type de pompe | submersible |
| Type d'eau | pollué |
| Poids | 5,93 kg |
| Température minimale du fluide | 0 °C |
| Température maximale du fluide | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,86 € HT
/ unité
734,23 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence