Références
Xylem :107683020
Rubix :1117-7149695
Fabricant :107683020
EAN :8016935017046

Détails articles : POMPE VIDE CAVE SXM 7 MONO 220V STEELINOX ANC.REF 107683020
Pompe vide-cave submersible polyvalente. Compacte et légère. Installation simple, rapide et fiable. Fonctionnement en continu pour applications professionnelles. Construction inox résistante à la corrosion. Version disponible avec flotteur intégré.
Applications
Pompe de relevage de liquides peu chargés et des eaux lessivielles et résiduelles. S’utilise également pour la vidange de puisards et de caves ou pour l’irrigation de jardins et potagers. Assainissement autonome après fosse toutes eaux ou filtre à sable.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Hauteur de refoulement | 20 m |
| Débit | 417 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 263,06 € HT
/ unité
1 515,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h