Pompe submersible eau tout type Mecaline 899046
POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE POUR EAUX USEE - CORPS SOLIDES MAX Ø50MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :899046
Rubix :P600-8366916
EAN :3660338526978


Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 0,88 kW |
| Hauteur de refoulement | 7,9 m |
Documents
Détails articles : POMPE IMMERGEE H18 Q300 P50 W880T
Les électropompes submersibles sont particulièrement adaptées au relèvement de liquides propres ou partiellement sales, même avec des corps solides en suspension avec un Ø maximum de 50 mm, non explosifs et chimiquement non agressifs pour les matériaux de la pompe, sans parties abrasives. CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION: Corps de moteur: acier inox AISI 304; Corps de pompe : En fonte G20 avec traitement anti-corrosion; Turbine: En fonte G20 avec traitement anticorrosion Vortex; Arbre de pompe: acier inox AISI 304; Garniture mécanique partie pompe: Carbure de silicium-alumine; Garniture mécanique partie moteur: Carbure de silicium-alumine; Câble d’alimentation : 10 m H07RN-F;
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 0,88 kW |
| Hauteur de refoulement | 7,9 m |
| Débit | 300 l/min |
| Type de fluide | eaux usées |
| Type de pompe | submersible |
| Type d'eau | pollué |
| Poids | 23,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
960,80 € HT
/ unité
1 152,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours