Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 13 056
Pompe rotative SRL 980 avec accessoires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :13 056
Rubix :5035-1051744
Fabricant :13 056
EAN :4103810130564
Documents
Détails articles : POMPE ROTATIVE BEC VERS. 25L/MN AVEC FLEXIBLE
Avec filtre d'aspiration. Manivelle légèrement recourbée permettant une utilisation plus facile. Hauteur de bonde réglable. Flexible de refoulement PVC, diamètre extérieur 32mm, 2m, 2 colliers de flexible, ressort de protection et bec d'écoulement acier. Débit environ 0,25L par tour.
Applications
Pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans, tout comme pour le ravitaillement. Pour fûts de 60, 200, 220L. Pour huiles jusqu'à SAE 90, fluides non agressifs, autolubrifiants, fioul, gazole, pétrole.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5,9 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,74 € HT
/ unité
364,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
