Pompe à engrenages internes SMC PB1313A-F01
Pompe de process pnéumatique série PB1013A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PB1313A-F01
Rubix :0338-2273046
Fabricant :00872222
EAN :3618036273656

Résumé technique
| Pression nominale | 4 bar |
|---|---|
| Type | pompe de procédé à membrane, actionnée pneumatiquement (air commandé, type à commutation externe) |
Documents
Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PB1313A-F01
La série PB est une série de pompe à membrane simple effet pour les applications de transferts et de recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PB est disponible avec un électrodistributeur intégré ou avec une commande pneumatique. L'encombrement est réduit grâce à la centralisation des zones de raccordement sur la surfaces du dessus ou du dessous.
Pompe de process pneumatique serie pb1013a
Informations techniques
Attributs
| Pression nominale | 4 bar |
|---|---|
| Type | pompe de procédé à membrane, actionnée pneumatiquement (air commandé, type à commutation externe) |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Matière | corps en pfa (nouveau pfa) ; membrane en ptfe ; clapet(s) et joints en contact avec le liquide en ptfe |
| Poids | 0,3 kg |
| Vitesse maxi | 300 rpm |
| Série | pb1313a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,98 € HT
/ unité
862,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours