Pistolet à graisse / Pompe à graisse Makita DGP180Z, Contenance: 475 ml
pompe à graisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGP180Z
Rubix :0142-1424766
Fabricant :DGP180Z
EAN :0088381886819

Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE 18 V LI-ION
La DGP180 est une pompe à graisse sans fil 18 V Li-Ion de Makita, compatible avec les batteries LXT® et conçue pour distribuer de la graisse sur des points de lubrification difficilement accessibles. Elle est équipée d'un tuyau flexible de 1,2 m et délivre 690 bar de pression maximale.
Caractéristiques :
La DGP180 propose deux modes de fonctionnement sélectionnables via un bouton rotatif : un mode basse vitesse à débit constant (145 ml/min) et un mode vitesse automatique (290 ml/min) qui adapte le débit en fonction de la contre-pression rencontrée.
La gâchette à vitesse variable permet de régler précisément le taux de distribution, tandis qu'un bouton de verrouillage maintient le fonctionnement continu lors des longues séquences de graissage. Le système de protection de l'outil coupe automatiquement l'alimentation en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge excessive de la batterie.
Une lampe frontale facilite le travail dans les zones peu éclairées, et un clapet de décharge interne régule la pression lorsqu'elle dépasse le seuil admissible. La pompe est compatible avec les cartouches à opercule (430 ml) et le remplissage en vrac, et accepte les graisses de classe NLGI n° 0 à n° 2.
Spécifications :
- Tension : 18 V Li-Ion (plateforme LXT®).
- Pression maximale : 690 bar (69 MPa).
- Débit maximal en mode basse vitesse : 145 ml/min.
- Débit maximal en mode vitesse automatique : 290 ml/min.
- Longueur du tuyau flexible : 1 200 mm.
- Contenance de la cartouche compatible : 430 ml (opercule).
- Longueur hors tout : 449 mm.
- Poids avec batterie : 4,8 à 6,1 kg (selon la capacité de la batterie).
- Type de graisse applicable : NLGI n° 0 à n° 2.
- Niveau de pression acoustique (LpA) : 79 dB(A).
- Batteries compatibles : BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B.
Normes :
- EN 62841-1:2015 +A11:2022 +A1:2025 : norme relative à la sécurité des outils électroportatifs à main et portables, qui couvre les exigences mécaniques, électriques et thermiques de l'outil.
- EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : normes concernant les émissions et l'immunité aux perturbations électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques.
- EN IEC 63000:2018 : norme d'évaluation de la conformité aux exigences de restriction des substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive Machines 2006/42/CE (jusqu'au 19 janvier 2027) puis Directive (UE) 2023/1230 : directives encadrant la mise sur le marché européen des machines en matière de sécurité.
- Directive CEM 2014/30/UE et Directive RoHS 2011/65/UE : respectivement relatives à la compatibilité électromagnétique et à la restriction des substances dangereuses.
Caractéristiques :
La DGP180 propose deux modes de fonctionnement sélectionnables via un bouton rotatif : un mode basse vitesse à débit constant (145 ml/min) et un mode vitesse automatique (290 ml/min) qui adapte le débit en fonction de la contre-pression rencontrée.
La gâchette à vitesse variable permet de régler précisément le taux de distribution, tandis qu'un bouton de verrouillage maintient le fonctionnement continu lors des longues séquences de graissage. Le système de protection de l'outil coupe automatiquement l'alimentation en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge excessive de la batterie.
Une lampe frontale facilite le travail dans les zones peu éclairées, et un clapet de décharge interne régule la pression lorsqu'elle dépasse le seuil admissible. La pompe est compatible avec les cartouches à opercule (430 ml) et le remplissage en vrac, et accepte les graisses de classe NLGI n° 0 à n° 2.
Spécifications :
- Tension : 18 V Li-Ion (plateforme LXT®).
- Pression maximale : 690 bar (69 MPa).
- Débit maximal en mode basse vitesse : 145 ml/min.
- Débit maximal en mode vitesse automatique : 290 ml/min.
- Longueur du tuyau flexible : 1 200 mm.
- Contenance de la cartouche compatible : 430 ml (opercule).
- Longueur hors tout : 449 mm.
- Poids avec batterie : 4,8 à 6,1 kg (selon la capacité de la batterie).
- Type de graisse applicable : NLGI n° 0 à n° 2.
- Niveau de pression acoustique (LpA) : 79 dB(A).
- Batteries compatibles : BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B.
Normes :
- EN 62841-1:2015 +A11:2022 +A1:2025 : norme relative à la sécurité des outils électroportatifs à main et portables, qui couvre les exigences mécaniques, électriques et thermiques de l'outil.
- EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : normes concernant les émissions et l'immunité aux perturbations électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques.
- EN IEC 63000:2018 : norme d'évaluation de la conformité aux exigences de restriction des substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive Machines 2006/42/CE (jusqu'au 19 janvier 2027) puis Directive (UE) 2023/1230 : directives encadrant la mise sur le marché européen des machines en matière de sécurité.
- Directive CEM 2014/30/UE et Directive RoHS 2011/65/UE : respectivement relatives à la compatibilité électromagnétique et à la restriction des substances dangereuses.
Points forts
- Sans fil : l'alimentation 18 V Li-Ion LXT® supprime toute contrainte de câble.
- Mode automatique adaptatif : le débit s'ajuste automatiquement à la contre-pression du point de graissage, limitant le risque de sur-graissage et les pertes de lubrifiant.
- Bouton de verrouillage de la gâchette : maintient le débit sans effort de maintien, ce qui réduit la fatigue lors des séquences de graissage prolongées.
- Compatibilité cartouche opercule et vrac : deux modes de chargement permettent de s'adapter aux conditionnements disponibles sur site sans accessoire supplémentaire.
- Mode automatique adaptatif : le débit s'ajuste automatiquement à la contre-pression du point de graissage, limitant le risque de sur-graissage et les pertes de lubrifiant.
- Bouton de verrouillage de la gâchette : maintient le débit sans effort de maintien, ce qui réduit la fatigue lors des séquences de graissage prolongées.
- Compatibilité cartouche opercule et vrac : deux modes de chargement permettent de s'adapter aux conditionnements disponibles sur site sans accessoire supplémentaire.
Applications
La DGP180 est adaptée aux opérations de maintenance préventive et curative sur des équipements industriels tels que convoyeurs, engins, machines-outils, presses, réducteurs et équipements de manutention.
Elle trouve sa place dans les secteurs de la maintenance industrielle générale, de la métallurgie, des industries agroalimentaires, de la construction et de l'entretien de véhicules lourds ou d'engins de chantier.
Elle trouve sa place dans les secteurs de la maintenance industrielle générale, de la métallurgie, des industries agroalimentaires, de la construction et de l'entretien de véhicules lourds ou d'engins de chantier.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 475 ml |
|---|---|
| Poids | 6,1 kg |
| Longueur du flexible | 1200 mm |
| Débit | 0,29 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,92 € HT
/ unité
565,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
