Polo multirisques T2S POLOGINKO2JML, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo MULTIRISQUE GINKO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :POLOGINKO2JML
Rubix :5952-6246053
Fabricant :POLOGINKO2JML
EAN :3666542108849

Documents
Détails articles : POLO ML GINKO G25 JM L MULTIRISQUES JAUNE/MARINE
Maille double face ignifugée et antistatique. 49 % polyester FR, 30 % Protex®, 20 % coton, 1 % fibre carbone, 230 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(r) 26 50-01 non feu thermocollé. EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE. Parmi les polos multirisques les plus légers du marché. Entretien industriel possible. Haute visibilité, ignifugé et antistatique. Col polo fermé par boutons. Dos protège-reins. Col et poignets en coloris contrasté. Manches montées. Pattes déportées pour détecteurs. Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors de l'entretien industriel.
EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) pour les vêtements de protection – exigences générales. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité. EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) pour les vêtements de protection contre le rayonnement UV solaire. EN ISO 11612 2015 pour la protection contre la chaleur et les flammes, EN 1149-5 2008 pour la protection contre les charges électrostatiques, EN 61482-2 2020.
EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) pour les vêtements de protection – exigences générales. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité. EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) pour les vêtements de protection contre le rayonnement UV solaire. EN ISO 11612 2015 pour la protection contre la chaleur et les flammes, EN 1149-5 2008 pour la protection contre les charges électrostatiques, EN 61482-2 2020.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,37 € HT
/ unité
130,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
