Polo multirisques CONCEPT Tricots Bonnemaille POL NF8_1-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Polo manches longues POLNF8
Voir les informations techniquesRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :POL NF8_1-3XL
Rubix :6744-6241693
Fabricant :POL NF8_1-3XL
EAN :3000000952252

Détails articles : POLO PIQUE ML MULTIRISQUE BL 3XL POLO ML NON FEU MARINE 3XL
Polo uni en maille piquée normé Non feu EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, Antistatique EN 1149-5, Arc électrique CEI 61482-2 Classe 1, Bord-côte bas de manches
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,78 € HT
/ unité
101,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
