Polo multirisques DMD 008020ATXTXXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Protex
Polo
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :008020ATXTXXL
Rubix :1544-6110951
Fabricant :008020ATXTXXL
EAN :3660668378513



Détails articles : POLO ATEX MARINE 008020ATX TXXL
Le polo multirisques ATEX MAILLE complète une tenue de protection multirisques, offrant ainsi une solution de sécurité complète pour les professionnels. Il est normé EN ISO 11612, EN ISO 1149-5 et EN ISO 61482-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | protex |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,67 € HT
/ unité
150,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
