Polo haute visibilité T2S POLOEWHC02JGL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :POLOEWHC02JGL
Rubix :5952-6246209
Fabricant :POLOEWHC02JGL

Documents
Détails articles : POLO EVERYWASH SUN JG L POLYCOTON JAUNE/GRIS
Maille double face piquée 60 % coton, 40 % polyester, 185 g/m². Tissu chaîne et trame 65 % polyester, 35 % coton,170 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 26 800-01thermocollé.
Entretien industriel possible.
Protection contre les UV. Bavette de marquage. Coupe ergonomique cintrée. Renfort épaules pour une plus grande résistance lors de l’usage de cintre métallique en lavage industriel. Col V réalisé dans la maille du tee-shirt. Puce de taille. Empiècements contrastés sur les zones salissantes. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Entretien industriel possible.
Protection contre les UV. Bavette de marquage. Coupe ergonomique cintrée. Renfort épaules pour une plus grande résistance lors de l’usage de cintre métallique en lavage industriel. Col V réalisé dans la maille du tee-shirt. Puce de taille. Empiècements contrastés sur les zones salissantes. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | x |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,25 € HT
/ unité
48,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Taille
l
