Polo haute visibilité Chatard SAMOA-OR/MARINE-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Polo SAMOA
Voir les informations techniquesRéférences
Chatard :SAMOA-OR/MARINE-XL
Rubix :8583-6173679

Détails articles : POLO SAMOA HV TXL
Tissu maille NATURATEX 50% bambou / 50% cooldry polyester. Fible végétale naturelle de bambou ultra confortable, hydrophobe et bactériostatique. Bandes rétro réfléchissantes extensibles.
Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 20471 : 2013 Classe 2 - 50 cycles de lavage à 40° et EN 13758-2 facteur UPF 40+.
Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 20471 : 2013 Classe 2 - 50 cycles de lavage à 40° et EN 13758-2 facteur UPF 40+.
Points forts
Haute protection contre les rayons UV
Applications
BTP, routes, administrations
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | maille naturatex 50% bambou / 50% cooldry polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,69 € HT
/ unité
66,83 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence