Polo Sol's 02087360XXL, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Polo PERFECT LSL manches longues homme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :02087360XXL
Rubix :S720-6204438
Fabricant :02087360XXL
EAN :3660731290070



Documents
Détails articles : POLO PERFECT LSL MEN GRIS TXXL MANCHES LONGUES
Coton piqué 180 g/m² / 100 % coton ringspun.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,45 € HT
/ 5 unités
95,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
