Polo CONCEPT Tricots Bonnemaille TAFTANMARINE-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Polo Multirisques anti-chimiques
Voir les informations techniquesRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :TAFTANMARINE-2XL
Rubix :6744-6213429
Fabricant :TAFTANMARINE-2XL


Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | modacrylique |
Détails articles : POLO MULTIRISQUES TAFTAN T.XXL MANCHES LONGUES - MARINE
54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % antistatique, 215 g/m².
Polo piqué manches longues Multirisques. Col chevalier en maille piquée.
Patte de col fermée par 3 boutons pressions cachés, finition type chemise aux poignets fermés par 2 boutons pressions cachés, EPI conforme aux exigences des normes Non feu EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 F1, antistatique EN 1149-5 : 2018 Arc électrique IEC 61482-2 : 2018-4 kA – APC = 1, protection contre les liquides chimiques EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 type PB[6] lavage industriel selon ISO 15797.
Polo piqué manches longues Multirisques. Col chevalier en maille piquée.
Patte de col fermée par 3 boutons pressions cachés, finition type chemise aux poignets fermés par 2 boutons pressions cachés, EPI conforme aux exigences des normes Non feu EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 F1, antistatique EN 1149-5 : 2018 Arc électrique IEC 61482-2 : 2018-4 kA – APC = 1, protection contre les liquides chimiques EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 type PB[6] lavage industriel selon ISO 15797.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,99 € HT
/ unité
158,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours