Polo Sol's 11347360L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Polo PERFECT manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11347360L
Rubix :S720-6204419
Fabricant :11347360L
EAN :3660731130659





Documents
Détails articles : POLO PERFECT WOMEN GRIS TL MANCHES COURTES
Maille piquée 180. 100% coton peigné Ringspun. Col et bas de manches en côte 1x1. Bande de propreté au col.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches.
Applications
Corporate, École & Université, Hôtellerie & Restauration, Vêtement de travail / EPI, Le Souvenir et Tourisme, Créateurs, retailers et e-tailers, Communication & Promotionnel, Évènementiel & Spectacles, Sports & Loisirs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 85% coton 15% viscose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,55 € HT
/ 5 unités
84,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
