Polo Sol's 02083312XXL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Polo PERFECT LSL manches longues femme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :02083312XXL
Rubix :S720-6204460
Fabricant :02083312XXL
EAN :3660731290544



Documents
Détails articles : POLO PERFECT LSL WOMEN NOIR TXXL MANCHES LONGUES
Coton piqué 180 g/m² / 100 % coton ringspun.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches
Applications
Corporate, École & Université, Hôtellerie & Restauration, Vêtement de travail / EPI, Le Souvenir et Tourisme, Créateurs, retailers et e-tailers, Évènementiel & Spectacles, Sports & Loisirs
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,50 € HT
/ 5 unités
71,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
