Polo multirisques Sioen 540AA2MPI065-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Polo HV ignifugé et antistatique Arran
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :540AA2MPI065-XL
Rubix :3464-6175638

Documents
Détails articles : POLO HV ARRAN TXL JAUNE FLUO/MARINE UE10
T-shirt multirisques HV confortable, sûr, visible et tendance. Léger, ignifuge et antistatique qui est aussi antibactérien. Il régule la transpiration pour combattre les odeurs déplaisantes. Bandes réfléchissantes soudées et segmentées. Col chevalier fermeture par bouton pression cachés sous le rabat.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 classe 1- ATPV 15.2 cal/cm² - EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6 - EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1 - EN ISO 11611 : 2007 / Classe 1 - A1 A2 - EN 1149-5 : 2008 - EN ISO 20471 : 2013 / Classe 2 de la taille 46 à la taillel 74 - EN ISO 20471 : 2013 / Classe 1 de la taille 38 à la taille 44.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 classe 1- ATPV 15.2 cal/cm² - EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6 - EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1 - EN ISO 11611 : 2007 / Classe 1 - A1 A2 - EN 1149-5 : 2008 - EN ISO 20471 : 2013 / Classe 2 de la taille 46 à la taillel 74 - EN ISO 20471 : 2013 / Classe 1 de la taille 38 à la taille 44.
Points forts
Traitement anti-bactérien, souplesse, ignifuge et antistatique.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | jean force strech 37%co / 37%pes / 25%pa / 1% el |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,09 € HT
/ unité
408,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours