Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 859752

TÉ AU CENTRE, INÉGAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :859752
Rubix :C600-2213371
EAN :3660338147296
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 8 TUBE 6 TUBE 8

Résumé technique

Raccordement 18
Matièrecorps en polymère h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 8 TUBE 6 TUBE 8


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrecorps en polymère h
Longueur44,9 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 26
Température maxi80 °C
Pression de service15 bar
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
5,77 HT
/ unité
6,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h