Disque à tronçonner Norton 66252846643

Disque à tronçonner ultra mince Quantum 3

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252846643
Rubix :0059-0719447
EAN :8719362240130
MEULE DE TRONCONNAGE INOX QUANTUM 3-METAL 125X0,8X22,23

Résumé technique

Diamètre125 mm
Epaisseur0,8 mm
Matériau abrasifzirconium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DE TRONCONNAGE INOX QUANTUM 3-METAL 125X0,8X22,23


Ce disque à tronçonner ultra-mince Norton Quantum 3 redéfinit les standards de performance en matière de coupe. Conçu avec des grains céramiques innovants, il assure une vitesse et une précision exceptionnelles sur l'acier et l'acier inoxydable.

Caractéristiques:
Ce disque Norton Quantum 3 est conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants. Ses grains céramiques uniques permettent une coupe rapide et précise tout en étant résistant à l'usure. Sa conception ultra-mince minimise la perte de matériaux, améliorant ainsi l'efficacité de chaque coupe. Adapté pour les environnements industriels intensifs, ce disque garantit confort et durabilité.

Spécifications:
• Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm, 230 mm
• Épaisseurs disponibles : 0,8 mm, 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm
• Forme : plat (forme 41)
• Type de grains : céramiques (46 ou 60)
• Matériaux compatibles : acier et acier inoxydable

Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité. Les produits de la gamme Quantum 3 illustrent parfaitement cette vision en offrant des performances de coupe inégalées et une durabilité exceptionnelle.

Points forts

• Performance inégalée : coupe rapide et précise.
• Epaisseur réduite pour une coupe fluide.
• Durée de vie étendue : grains céramiques résistants à l'usure.
• Polyvalence : adapté à l'acier et à l'acier inoxydable.

Applications

• Coupe ultra-fine : parfaite pour les applications de précision.
• Environnements industriels : convient aux travaux intensifs sur l'acier et l'acier inoxydable.
• Secteurs mécaniques et métallurgiques : offre une solution durable et performante pour des résultats précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Epaisseur0,8 mm
Matériau abrasifzirconium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationmétal
Formereleve
Grain60
Vitesse maxi80 m/s
Sériequantum3
117,75 € HT
/ 25 unités
141,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h