Disque à tronçonner Norton 66252828231

ALU pour meuleuse à angle droit Tronçonnage ultra fin sur ALU

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252828231
Rubix :0059-0538071
EAN :8711479983283
DISQUE 42 230X3,2X22,23 ALUMINIUM UE25

Résumé technique

Diamètre230 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 42 230X3,2X22,23 ALUMINIUM UE25


Norton Aluminium établit une norme de performance industrielle parmi les technologies conventionnelles de grains d'oxyde d'aluminium. Composée d'un grain avancé et d'un système de liaison, la meule Norton Alu dure plus longtemps et enlève la matière plus rapidement. Vous pouvez compter sur elle pour obtenir un rapport performance/prix optimal dans toutes les applications sur l'aluminium.

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Forme42
Grain36
Vitesse maxi80 m/s
Sériea 36 q-bf42
11,81 € HT
/ unité
14,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h