Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2272962, Nombre d'échelons: 10
Plate-forme Sherpascopic - garde-corps portillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2272962
Rubix :0750-7334733
Fabricant :126-02272962
EAN :3178740247706






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 2,3 m |
| Hauteur de travail maximale | 4,3 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME SHERPASCOPIC 8-10M SALOON
La plate-forme SHERPASCOPIC à hauteur réglable pour un usage professionnel intensif. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Sherpascopic 8-10m GC portil
Points forts
Robuste et télescopique
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat et dénivelé
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat et dénivelé
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 2,3 m |
| Hauteur de travail maximale | 4,3 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 627,28 € HT
/ unité
4 352,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours