Plateforme de travail Tubesca-Comabi 02274360, Nombre d'échelons: 3
Plate-forme de travail Trekker Maxi 3 marches
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02274360
Rubix :0750-7366916
Fabricant :02274360
EAN :3178740265007
Documents
Détails articles : PLATEFORME TREKKER 3 MARCHES AVEC REHAUSSE ROUES
La gamme de plates-formes de travail ultra nomades TREKKER est la plus compacte du marché. Grâce à leurs poids plume, poignées de transport, sangles de maintien et leur encombrement maîtrisé, ces postes de travail se transportent aisément de site en site. Grâce à des réhausses et roues escamotables additionnelles, les Trekker maxi sont les modèles tout-en-1 de la gamme.
Facile à mettre en place
Compacte
Adaptable à tous les besoins : réhausses et roues sont amovibles, le poste de travail s'adapte à tous les besoin sans poids ni encombrement superflus
Facile à mettre en place
Compacte
Adaptable à tous les besoins : réhausses et roues sont amovibles, le poste de travail s'adapte à tous les besoin sans poids ni encombrement superflus
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,39 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,39 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 627,62 €
1 415,00 € HT
/ unité
1 698,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours



