Plateforme de travail Tubesca-Comabi 05026101
Plate-forme élévatrice manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Hauteur de plate-forme | 1,2 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,2 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME R'LIFT SMART 320 MANUELLE, 3,20 HT. MAX
La plate-forme élévatrice manuelle R’LIFT Smart 320 Tubesca est conçue pour offrir aux professionnels une solution légère, compacte et sécurisée pour le travail en hauteur. Avec une hauteur de travail jusqu’à 3,20 mètres, ce modèle est parfaitement adapté aux interventions rapides, aux environnements restreints et aux chantiers nécessitant mobilité et praticité.
Une plate-forme légère et maniable pour un usage quotidien
La version Smart de la gamme R’LIFT a été spécialement développée pour offrir une alternative plus légère et plus simple d’utilisation. Son format compact facilite son transport et son positionnement, ce qui la rend idéale pour les artisans, les techniciens de maintenance et les professionnels intervenant dans les commerces, ateliers ou espaces publics.
Sécurité et stabilité au rendez-vous
Malgré sa légèreté, la R’LIFT Smart 320 conserve les standards de sécurité élevés propres à Tubesca. Elle intègre un système de verrouillage fiable et une plateforme stable qui garantissent une utilisation sécurisée. Les opérateurs peuvent ainsi travailler confortablement, même dans les zones étroites.
Points forts
• Son design et sa capacité à être repliée en font une plate-forme élévatrice unique sur le marché.
• Cette gamme est parfaite pour les milieux fréquentés du public, tels que la distribution ou l'hôtellerie, les environnements industriels encombrés, les bureaux, collectivités, ou encore les data centers.
• En sécurité depuis le sol
• Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
• Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
• Repliable pour un stockage aisé
• Facile à déplacer sur site
• Design, pensé pour une intégration harmonieuse dans les espaces fréquentés
• Plancher 0,58 x 0,40 m
• Roues anti-traces 125 mm
• Conçue pour un usage intérieur
• Admet une inclinaison de 0,5° (<1%)
Informations techniques
| Hauteur de plate-forme | 1,2 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,2 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (25) jours